カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TOTO(17)
- PMC(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ベッセル(6)
- MICROCHIP(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- SIEMENS(3)
- ひめじや(3)
- 東洋エレメント(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- Festo(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5d000076」の検索結果

バルブ付エアシリンダ (CDVM5T40~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥159,800税込¥175,7801個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応