カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • 山県化学(6)
  • 天領まな板(4)
  • 日動工業(3)
  • ホンダ(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • バンドー化学(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • レニショー(1)
  • SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5m1120」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
V Series(VZ1120) SMCV Series(VZ1120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数4使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120B)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
10-VZ SMC10-VZSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
V Series(VFA1120) SMCV Series(VFA1120)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120BSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120YSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(2) 直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120~)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ