383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


CD Series(CD85N12) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB25-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CD Series(CDM2KG32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB25-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

CD Series(CD85E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(B)DINレール取付 表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)