カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(42)
  • XP POWER(39)
  • エレコム(33)
  • エスコ(31)
  • サンワサプライ(27)
  • アズワン(26)
  • Anker(アンカー)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • CIO(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • onsemi(22)
  • TOA(20)
  • カシムラ(20)
  • VISHAY(20)
  • 三菱電機(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • KEMET(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY514 SMCSY514SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY934 SMCSY934SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
SY914 SMCSY914SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY714 SMCSY714SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
S Series(SY7340R) SMCS Series(SY7340R)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VDW350) SMCV Series(VDW350)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240SMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5W3) SMCS Series(SY7120-5W3)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY73~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY73~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
S Series(SY3230) SMCS Series(SY3230)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3330T) SMCS Series(SY3330T)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7420) SMC30 Series(30-SY7420)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30 Series(30-SY7120) SMC30 Series(30-SY7120)SMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DCZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF12 SMC冷凍式エアドライヤ IDF12SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LASMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CR Series(CRBU2W30) SMCCR Series(CRBU2W30)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DZSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷