カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪魂(195)
- エスコ(104)
- コガネイ(92)
- ホンダ(84)
- 東和制電工業(TOWA)(56)
- FKD(フクダ精工)(42)
- RS PRO(32)
- KEMET(27)
- スズキ(23)
- 田村総業(19)
- 三菱マテリアル(18)
- 大洋ツール(14)
- ノーブランド(12)
- ニッサン(12)
- シライ(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- 八幡ねじ(10)
- ブランドをもっと見る
「5x80」の検索結果

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥289税込¥3181個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
フローティングジョイントJA15
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
薄形シリンダ CQ2シリーズB8
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80D
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
薄形シリンダ CDQ2G80
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CDQ2B80-75
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-50
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-35
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DF
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CD Series(CDQ2B80-70+5DCMZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)70ストロークS2(mm)5
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-2220Z
SMC¥96,980税込¥106,6781個30日以内出荷ストローク(mm)2220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)
XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません