カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,825)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(62)
- MAZDA(マツダ)(18,884)
- ホンダ(15,568)
- 三菱ふそう(9,802)
- トヨタ(8,745)
- ミツビシ(8,074)
- ニッサン(5,907)
- BIGM(丸山製作所)(5,263)
- スズキ(4,193)
- メディアカバーマーケット(2,951)
- 大阪魂(2,329)
- 日野自動車(2,315)
- RS PRO(2,236)
- エスコ(2,046)
- いすゞ自動車(2,002)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,728)
- Kawasaki(1,134)
- UDトラックス(1,041)
- スバル(1,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「6.8」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,398税込¥2,6381袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
モータ式オートドレン ADM
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ドレン排出口径3/8
Z Series(ZR1)
SMC¥499税込¥5491個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
...