カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • ParkerTAIYO(89)
  • (82)
  • ホンダ(24)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 椿本チエイン(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ニッセイ(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • onsemi(8)
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(7)
  • イトーキ(7)
  • VISHAY(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-s6」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
SS3J3 SMCSS3J3SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSJ3A6
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-B30) SMCZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-B30)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
Z Series(ZP2-B15) SMCZ Series(ZP2-B15)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMCZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SZ)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z)SMC
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
CD Series(CDJ2F6) SMCCD Series(CDJ2F6)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-60Z)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDU6) SMCCD Series(CDU6)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSJ3000
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60TZ)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SRZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SRZ)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
10-SS5 SMC10-SS5SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-11S60) SMCS Series(SS5Y7-11S60)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-10S60) SMCS Series(SS5Y7-10S60)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
SS5Y3-10S6 SMCSS5Y3-10S6SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10S60) SMCS Series(SS5Y5-10S60)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S60) SMCS Series(SS5Y3-10S60)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-11S60) SMCS Series(SS5Y5-11S60)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
関連キーワード
s60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s60