カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,507)
  • メカニカル部品(450)
  • 油圧機器・油圧ホース(247)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(251)
  • オカムラ(岡村製作所)(15,322)
  • トレード(6,073)
  • TRUSCO(1,709)
  • P・O・Pトレーディング(1,700)
  • エスコ(1,405)
  • サカエ(1,212)
  • ノーブランド(1,140)
  • マルゼン[厨房機器](1,101)
  • イトーキ(883)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(669)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(660)
  • アズワン(613)
  • 堀内機械(554)
  • RS PRO(453)
  • 黒田精工(414)
  • ユニット(413)
  • Panasonic(パナソニック)(410)
  • 日本モレックス(molex)(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600mm」の検索結果

8,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
プラグコネクタAss'y SMCプラグコネクタAss'ySMC
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
AXT Series(AXT6~) SMCAXT Series(AXT6~)SMC
219税込241
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
L形・M形プラグコネクタアッセンブリ SMCL形・M形プラグコネクタアッセンブリSMC
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ユニット ZK2-L SMC真空ユニット ZK2-LSMC
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
249,800税込274,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BA50) SMCCG Series(CG1BA50)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
319税込351特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~)SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-ZSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
CM Series(CM2KB20) SMCCM Series(CM2KB20)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
AXT6 SMCAXT6SMC
219税込241
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
その他(MY25-16~) SMCその他(MY25-16~)SMC
889税込978
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
...