カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(570)
  • メカニカル部品(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(2,251)
  • Puig (プーチ)(307)
  • オカムラ(岡村製作所)(217)
  • BAGSTER (バグスター)(183)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(161)
  • ニッサン(127)
  • IKO(日本トムソン)(126)
  • KTM(123)
  • マキテック(98)
  • ホンダ(93)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • ハリケーン(70)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(70)
  • 堀内機械(69)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • brembo(63)
  • 東芝(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600s」の検索結果

関連キーワード
870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMCヒートレス式エアドライヤ用インジケータセットSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
六角パネルナット SMC六角パネルナットSMC
54税込59
1個
4日以内出荷
型式IR120-A・IR12N0-A
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-6SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-6SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7ASMC
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7ASMC
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-600)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFB2 SMCLEFB2SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-6~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-6SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
L Series(LEFS32H) SMCL Series(LEFS32H)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-600SMC
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS25A-6 SMCLEFS25A-6SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-600)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
I Series(IR00P) SMCI Series(IR00P)SMC
88税込97
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7BSMC
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-600SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40ASMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
...