カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • ニッセイ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 三菱電機(8)
  • エスコ(4)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
  • リオン(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • リケン(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • バンドー化学(2)
  • 日立産機システム(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60s3m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSJ3000
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
バルブ付エアシリンダ CDVJ3B SMCバルブ付エアシリンダ CDVJ3BSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDVJ3L SMCバルブ付エアシリンダ CDVJ3LSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
S Series(SS5V2-W10S60D) SMCS Series(SS5V2-W10S60D)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
60sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 60sq