カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- CHINO(チノー)(6)
- MAZDA(マツダ)(62)
- TOYOX(トヨックス)(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- シグマ光機(6)
- スバル(14)
- ダイハツ(13)
- トヨタ(236)
- ニッサン(13)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(14)
- 工進(7)
- 日本モレックス(molex)(17)
- 日野自動車(11)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「633-01」の検索結果

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
X Series(XLA)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B63-30
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3ポジションシリンダ (RZQA63~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+10DZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+15DMZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥369,800税込¥406,7801個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+10DCZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+15DCMZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN63
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN63
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-301Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)301クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBB63-30+110Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ストロークA(mm)30ストロークB(mm)110
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-30+10Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ストロークA(mm)30ストロークB(mm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-633
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ストローク(mm)633配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDA2L63-30+170Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ストロークA(mm)30ストロークB(mm)170
CD Series(CDG1FN63-30+100Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-633BZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)633配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-633Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)633配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上