SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+10DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36056405
CDQ2B63-30+10DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056414
CDQ2B63-30+10DZ-BQ-XC11
¥
50,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056423
CDQ2B63-30+10DZ-A933-XC11
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください