カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,877)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(27)
  • MAZDA(マツダ)(2,039)
  • マルヤス電業(689)
  • KITZ(キッツ)(435)
  • エスコ(321)
  • 岩崎製作所(301)
  • ミツビシ(283)
  • リケン(245)
  • 東洋バルヴ(221)
  • RS PRO(221)
  • ニッサン(206)
  • Kawasaki(189)
  • アカギ(178)
  • ベン(154)
  • スバル(144)
  • ノーブランド(143)
  • ホンダ(141)
  • シュナイダーエレクトリック(133)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65A」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-KGDU(SGBN)65A) SMCI Series(IDF-KGDU(SGBN)65A)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-65A-C73~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-65A-C73~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)65作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
その他(13~) SMCその他(13~)SMC
489税込538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ用ブランキングプレート SMCソレノイドバルブ用ブランキングプレートSMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
11-MX SMC11-MXSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5作動方式複動
CDQ2A40-65 SMCCDQ2A40-65SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
マニホールド部品 SY50M-5 SMCマニホールド部品 SY50M-5SMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-5 SMCマニホールド部品 SY30M-5SMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ6)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265)SMC
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
エアスライドテーブル (MXP6-~) SMCエアスライドテーブル (MXP6-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
CJ Series(CJ2E16) SMCCJ Series(CJ2E16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2E10) SMCCJ Series(CJ2E10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2TSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP6) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP6)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
作動方式複動
CJ Series(CJ2G10) SMCCJ Series(CJ2G10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB16-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB16-~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2DSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2F32) SMCCM Series(CM2F32)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CJ Series(CJ2F16) SMCCJ Series(CJ2F16)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...