カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 東洋バルヴ(219)
  • KITZ(キッツ)(443)
  • アサヒAV(3)
  • エスコ(7)
  • Rub(1)
  • 巴バルブ(26)
  • 桑名金属工業(65)
  • 岩崎製作所(28)
  • HSバルブ(8)
  • 大阪継手バルブ(56)
  • ベン(147)
  • ヨシタケ(45)
  • スリーエム工業(41)
  • ノーブランド(39)
  • 大和バルブ(33)
  • 東亜高級継手バルブ製造(31)
  • CoolHeat(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a バルブ」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
クランプシリンダ (CK1~) SMCクランプシリンダ (CK1~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
クランプシリンダ (CKP1A50-~) SMCクランプシリンダ (CKP1A50-~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
10-M SMC10-MSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
クランプシリンダ (CKP1A40-~) SMCクランプシリンダ (CKP1A40-~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
クランプシリンダ (CKP1A63-~) SMCクランプシリンダ (CKP1A63-~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
25A Series(25A-BM) SMC25A Series(25A-BM)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
クランプシリンダ (CKG1A50-6~) SMCクランプシリンダ (CKG1A50-6~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB40~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB40~)SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
119,800税込131,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジ型式VNC8使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T40)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDLA63 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDLA63SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
クーラントバルブ VNC81 SMCクーラントバルブ VNC81SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC814A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC814A)SMC
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
型式VNC8管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN100 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN100SMC
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN50SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-6~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-6~)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3FN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3FN40SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN50SMC
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN40SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN80SMC
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3C50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3C50SMC
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN63SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CD Series(CDV3CN50) SMCCD Series(CDV3CN50)SMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN80SMC
66,980税込73,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CD Series(CDV3FN40) SMCCD Series(CDV3FN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3LN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3LN63-~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CH Series(CHDSGFY100) SMCCH Series(CHDSGFY100)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100