カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(1,339)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- omron(オムロン)(81)
- ホンダ(78)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- コクヨ(37)
- NAKANO(31)
- イトーキ(26)
- フエニックス・コンタクト(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- CKD(18)
- TRUSCO(18)
- 大阪魂(17)
- KITZ(キッツ)(16)
- Otto(15)
- スズキ(13)
- ESTERA(12)
- ブランドをもっと見る
「68s」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-168SA
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)168配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-168SA
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)168配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-68DCM
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-68DC
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-68DC
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-68DCM
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-150Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-3)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-75Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-50Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB40)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KB40
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-175Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-68DC
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-68DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷ストローク(mm)68ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-68DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)68タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WF
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-7
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-475Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)475作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-125JZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
PAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: ナット付
SMC¥159,800税込¥175,7801個30日以内出荷ねじの種類(-) Rc継手種類(1) LQ1