カテゴリ
- 作業工具(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「merry 68s」の検索結果

ピンゲートニッパ
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-9204全長(mm)125質量(g)90切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。トラスコ品番853-5177全長(mm)150質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
スタンダードニッパ
室本鉄工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷広く一般的に使用されているニッパです。用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
メリー フラットプラニッパ130mm
室本鉄工¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃部は頭部の面と同一面のフラットです。用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950全長(mm)130質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3
強力ニッパー(JIS)
(146件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225全長(mm)230質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
ハイプラニッパ (平刃)
室本鉄工(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
極薄刃ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R
室本鉄工¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷凸R25の刃を付けています。用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131全長(mm)150切断能力(mm)(ABS樹脂)5
ステンレス先細ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5