カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- DNライティング(1)
- ELPA(1)
- Fast Elefant(1)
- KSフィルター(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(8)
- イスカル(6)
- ギガ・セレクション(2)
- ケナメタル(2)
- コノエ(6)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(1)
- 水本機械製作所(5)
「6d-32l」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2D32-7
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32-5
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-100DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-50DMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-50DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32-2
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-30DMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-25DMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32-1
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y3-12L32)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
ファインロック シリンダ CDLM2L32
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2E~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-2~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-350Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-150Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-15Z
SMC¥9,798税込¥10,7781個27日以内出荷材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼ストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HCB~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ロック付シリンダ (CDNGLA~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵