カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- CKD(149)
- スバル(91)
- AMPHENOL(81)
- StarTech.com(72)
- New-Era(ニューエラー)(56)
- 明工社(50)
- 渡辺電機工業(50)
- ニッサン(47)
- RS PRO(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- MAZDA(マツダ)(44)
- ホンダ(38)
- ATEN(37)
- キョーリン(37)
- HIROSE(ヒロセ電機)(35)
- 日東工業(32)
- エスコ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「6p-a」の検索結果

LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266PA
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(P) SUS口径1
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P6A
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20