カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(35)
- ホンダ(28)
- KYOCERA AVX(24)
- CKD(14)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
- イトーキ(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- BOURNS(10)
- ベビーフェイス(10)
- TOTO(9)
- ネグロス電工(8)
- AFAM(アファム)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- QSP(7)
- ケナメタル(6)
- ノーブランド(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6rn」の検索結果

モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-7~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷から30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286)
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温油用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
エアシリンダ CDBA2F63
SMC¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ CDBA2D100
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個19日以内出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアブローモジュール LLB1シリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から30日以内出荷・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
エアシリンダ CDBA2T100
SMC¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2D~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C80-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式3位置エキゾーストセンタ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-100
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-250
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-200
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-400
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-10~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-100
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵