曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C40-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323281CDBA2C40-25-HL25
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323297CDBA2C40-25-HL-A5425
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323306CDBA2C40-25-RN25
17,820
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323437CDBA2C40-50-HL-A53L50
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323446CDBA2C40-50-HL-A53Z50
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323455CDBA2C40-50-HN50
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323464CDBA2C40-50-HN-A5350
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323473CDBA2C40-66-RN66
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323482CDBA2C40-66-RN-B54L66
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323491CDBA2C40-75-HL-A54Z75
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323132CDBA2C40-100-HL-Y59BL100
27,060
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323141CDBA2C40-100-HN100
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323157CDBA2C40-100-HN-Y59B100
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323166CDBA2C40-100-RN-Z73100
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323175CDBA2C40-125-HN125
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323184CDBA2C40-125-RL125
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323193CDBA2C40-125-RN125
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323202CDBA2C40-125-RN-A54125
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323211CDBA2C40-150-HL150
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323227CDBA2C40-150-HN150
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323236CDBA2C40-150-HN-A53L150
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323245CDBA2C40-150-WN-B54150
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323254CDBA2C40-200-RN-M9BWL200
27,500
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323263CDBA2C40-200-RN-Y59B200
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323272CDBA2C40-200-RN-Y59BL200
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323315CDBA2C40-250-RN-A53250
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323324CDBA2C40-250-RN-A54L250
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323333CDBA2C40-250-RN-Y7NW250
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323342CDBA2C40-250-RN-Y7NWL250
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323351CDBA2C40-300-HN-Y59B300
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323367CDBA2C40-300-HN-Y59BL300
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323376CDBA2C40-300-RN300
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323385CDBA2C40-300-RN-A54L300
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323394CDBA2C40-300-WN300
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323403CDBA2C40-350-RN-A54L350
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323412CDBA2C40-400-HL400
23,320
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
12323421CDBA2C40-450-RN450
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする