カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KITO(キトー)(1,191)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • CKD(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • 日立産機システム(22)
  • ワルター(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • TRUSCO(11)
  • 三木プーリ(10)
  • FPC(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • エスコ(6)
  • ノーリツ(6)
  • スーパーツール(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-24」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXT100-4 SMC

    AXT100-4

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-10S6V24) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V24)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
  • S Series(SS5Y5-12S6V24) SMC

    S Series(SS5Y5-12S6V24)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • S Series(SS5Y5-10S6N24) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N24)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(4) 4連
  • S Series(SS5Y3-10S6V24) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V24)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • S Series(SS5Y7-10S6V24) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V24)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q24

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V24

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(4) 4連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N24

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V24

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数20SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • S Series(SS5V3-10S6V24D) SMC

    S Series(SS5V3-10S6V24D)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S6V24D) SMC

    S Series(SS5V2-W10S6V24D)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMC

    VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2
  • LEFB32S SMC

    LEFB32S

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB4 SMC

    LEFB4

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40
  • LEFB32U SMC

    LEFB32U

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • SS5Y3-10S6 SMC

    SS5Y3-10S6

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y5-10S6 SMC

    SS5Y5-10S6

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y5-M SMC

    SS5Y5-M

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-12 SMC

    SS5Y3-12

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • VQ111 SMC

    VQ111

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-M10S6F33) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6F33)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N45 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N45

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N48 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N48

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数24SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N44 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N44

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    連数(4) 4連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(3) 3連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数24SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)