カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(703)
- メカニカル部品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(909)
- ホンダ(401)
- MAZDA(マツダ)(283)
- スバル(76)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- IDEC(和泉電気)(65)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(64)
- AMPHENOL(63)
- Optibelt(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- CKD(50)
- SUS(エスユーエス)(45)
- イトーキ(44)
- SAMTEC(42)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- リヒトラブ(33)
- コクヨ(30)
- 長野計器(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「6s-a」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
S Series(S07A6S)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化接続口径1/2ボディサイズ1/2
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4211F-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式(1)メータイン
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式(1)メータイン
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
...