カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • コノエ(239)
  • BIGM(丸山製作所)(167)
  • ParkerTAIYO(101)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • プロトブレンボ(30)
  • いけうち(20)
  • 空調服(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • ホンダ(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • NAKANO(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • KTM(16)
  • 岩田製作所(14)
  • THK(13)
  • SAMTEC(12)
  • CKD(10)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-30」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
469税込516特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFB25T6S) SMCL Series(LEFB25T6S)SMC
94,980税込104,478
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-16S30D) SMCS Series(SS5V2-16S30D)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V2-16 SMCSS5V2-16SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30PSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30F SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ATSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASP SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASPSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AFSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30ASMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30ASSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30ATSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FP SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FPSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ATF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ATFSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)SMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-30SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-30SZ)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-30TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-30TZ)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMCエアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・真空機器のトラブルを未然に防止!・ろ過度:5,40,80μm・大流量:max.660L/min(ANR)・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能・水滴除去が可能・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書取扱説明書(1.88MB)真空破壊圧力(MPa)0.5以下
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30