カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(247)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- FKD(フクダ精工)(32)
- Kawasaki(138)
- KITO(キトー)(236)
- NS(日進工具)(39)
- RS PRO(144)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- エスコ(260)
- コガネイ(62)
- スズキ(144)
- フジトク(43)
- ホンダ(571)
- 八幡ねじ(98)
- 大阪魂(1,479)
- 鶴見製作所(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「6x12」の検索結果

エアスライドテーブル MXQA
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
エアスライドテーブル MXQB
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から17日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002
SMC¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から16日以内出荷・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥399~税込¥439~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
エアスライドテーブル MXQR
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ZM131M
SMC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3