カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33,345)
  • 油圧機器・油圧ホース(729)
  • メカニカル部品(495)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(557)
  • BIGM(丸山製作所)(26,192)
  • ホンダ(22,971)
  • トヨタ(22,870)
  • ニッサン(17,291)
  • MAZDA(マツダ)(15,029)
  • BMW(10,598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9,569)
  • 大阪魂(9,494)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,134)
  • KTM(7,490)
  • スズキ(5,872)
  • エスコ(4,791)
  • メディアカバーマーケット(4,206)
  • 日野自動車(3,595)
  • スバル(3,457)
  • 三菱ふそう(3,384)
  • DUCATI(3,293)
  • ミツビシ(3,080)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,577)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7」の検索結果

34,589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
VQ7-6-FH SMCVQ7-6-FHSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
G Series(G46-7-~) SMCG Series(G46-7-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
559税込615特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FH SMCVQ7-8-FHSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
VQ7-6-FP SMCVQ7-6-FPSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA7A) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA7A)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
VQ7-8-FI SMCVQ7-8-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
LEFS32A-7 SMCLEFS32A-7SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
プロセスバルブ (VNA7~) SMCプロセスバルブ (VNA7~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FJ SMCVQ7-8-FJSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
インラインエアフィルタ ZFC7D SMCインラインエアフィルタ ZFC7DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
VQ7-8-FP SMCVQ7-8-FPSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
T Series(TILM07BU) SMCT Series(TILM07BU)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
プレシジョンシリンダ  (MTS25-7~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS25-7~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
イオナイザ (IZS31-7~) SMCイオナイザ (IZS31-7~)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
CDA2B50-7 SMCCDA2B50-7SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
T Series(TILM07R) SMCT Series(TILM07R)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07B) SMCT Series(TILM07B)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
...
7輪特集