カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(469)
  • トヨタ(107)
  • ホンダ(33)
  • NSK(日本精工)(16)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(16)
  • KTM(14)
  • スズキ(9)
  • DUCATI(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ラッキーウッド(8)
  • 摂津金属工業(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • AMPHENOL(7)
  • スバル(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • 日本製線(5)
  • 三菱(5)
  • 岩田製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7010a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122ASMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133ASMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
流体制御機器カテゴリ