カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トヨタ(101)
- 三菱電機(63)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 河村電器産業(33)
- MAZDA(マツダ)(32)
- U-KANAYA(27)
- ホンダ(23)
- ニッサン(20)
- 内外電機(19)
- マルヤス電業(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱ふそう(14)
- ミツビシ(14)
- CKD(13)
- omron(オムロン)(10)
- SWAGE-LINE(10)
- スバル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「705-02」の検索結果

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-705AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-705AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-705Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-705AZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-705Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-705AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-7)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WB50)
SMC¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)呼び圧力3.5MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-705Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)705作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-705Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷ストローク(mm)705クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-705Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)705クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-705Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)705クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-705Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)705クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 B)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-705)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)705配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-705HZ
SMC¥69,980税込¥76,9781個25日以内出荷ストローク(mm)705配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-705HZ)
SMC¥75,980税込¥83,5781個25日以内出荷ストローク(mm)705配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-705Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)705配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY40~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)