カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ダイハツ(6)
- トヨタ(6)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ニッサン(4)
- ホンダ(2)
- スバル(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ボンフォーム(1)
- Kawasaki(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7301b」の検索結果

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SY7301)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7301K)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)