S Series(SY7301)

S Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMCS Series(SY7301) - SMC
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274708SY7301-51-NA(3)3位置クローズドセンタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274717SY7301-5Z1-NA(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274726SY7301-5NZ1-NA(3)3位置クローズドセンタ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274735SY7301-5Z1-B-NA(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274744SY7301-5U1-NA(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274753SY7301-5UD1-NA(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274762SY7301-5U1-H-NA(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274778SY7301-5UD1-B-NA(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274787SY7301-5UD1-E-NA-(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする