カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(85)
  • 高田ベッド製作所(54)
  • CKD(19)
  • コガネイ(18)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(14)
  • いすゞ自動車(7)
  • 日野自動車(6)
  • EBM PAPST(6)
  • 三菱ふそう(4)
  • グーリング(3)
  • スズキ(3)
  • イトーキ(3)
  • ミツビシ(3)
  • アズワン(2)
  • サカエ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74360」の検索結果

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
66,980税込73,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
66,980税込73,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB100~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB100~)SMC
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM10SMC
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)SMC
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)100
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZB2) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZB2)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
CD Series(CDA2L50-1) SMCCD Series(CDA2L50-1)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2D100) SMCCA Series(CA2D100)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CQ Series(CQ2B100) SMCCQ Series(CQ2B100)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ16-100B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-100B~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-100~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-100~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25L SMCエアスライドテーブル MXS25LSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS25-40~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-40~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
V Series(VV5QC41-1203) SMCV Series(VV5QC41-1203)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB3 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB3SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSZ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSZ~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-125 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-125SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-10~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-75BSAT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-75BSAT)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-125Z) SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-125Z)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BSR)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75B SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75BSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
...