カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(847)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(483)
  • ホンダ(260)
  • トヨタ(192)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
  • 河村電器産業(130)
  • RS PRO(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • スズキ(108)
  • 三菱ふそう(108)
  • Gクラフト(102)
  • エスコ(93)
  • KITO(キトー)(85)
  • Igus(イグス)(81)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • Festo(70)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • ニッサン(63)
  • ミツビシ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80-16」の検索結果

関連キーワード
851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
549税込604
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B80-16 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-16SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-16 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-16+12DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-16+12DMZ)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-16DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-16DZSMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-16DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-16DMZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-16DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-16DCMZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-16DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-16DMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-16~)SMC
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-16C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-16C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMCフローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80 SMCガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
JMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッド SMCJMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB Series(MB1B80) SMCMB Series(MB1B80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
MB Series(MBB80) SMCMB Series(MBB80)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG80)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B80-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B80) SMCCA Series(CA2B80)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-160NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-160NZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
その他(CM~) SMCその他(CM~)SMC
89税込98
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D80SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...