カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(165)
- 住友電工ハードメタル(160)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ERECTA(エレクター)(18)
- タカノ(14)
- 京セラ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- brother(ブラザー)(12)
- ニッサン(12)
- ウッドワン(10)
- プライタ(8)
- 住友重機械工業(7)
- NSK(日本精工)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 明邦化学(6)
- マイト工業株式会社(6)
- ファイアーランス工業(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「820n」の検索結果
特価

エアスライドテーブル (MXP8-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
イオナイザ(バータイプ) IZS42
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷から19日以内出荷・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ロック付シリンダ (CLSL~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-8~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ファインロックシリンダ CLA 2L
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個20日以内出荷ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-820L)
SMC¥82,980税込¥91,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)820作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-820Z)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-820HZ)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個25日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-820Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-820Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)820クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし