カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(1,909)
- ホンダ(69)
- フォーク(68)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](40)
- AFAM(アファム)(38)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- brembo(28)
- omron(オムロン)(26)
- イトーキ(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- INAX(LIXIL)(23)
- スバル(23)
- イハラサイエンス(21)
- ダイヤトレンド(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ALBA(アルバ)(19)
- コーコス信岡(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- ブランドをもっと見る
「88-s」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB8
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-88DC
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷ストローク(mm)88ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアドライヤ用オートドレンケースアッセンブリ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS40)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-50Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-88DCM
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ストローク(mm)88ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-212
SMC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313
SMC¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。