SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-88DC
ストローク(mm)
88
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21081035
CDQSB16-88DC-M9BS-XB10
CADデータダウンロード
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21081044
CDQSB16-88DC-M9NS-XB10
CADデータダウンロード
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21081053
CDQSB16-88DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください