カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(621)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- MAZDA(マツダ)(644)
- omron(オムロン)(320)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- YAMAHA(ヤマハ)(717)
- イマオコーポレーション(207)
- エスコ(329)
- オカムラ(岡村製作所)(483)
- コガネイ(434)
- スズキ(244)
- ダイヤトレンド(249)
- トヨタ(384)
- ニッサン(989)
- ホンダ(794)
- ワルター(220)
- 廣杉計器(223)
- 新日軽(LIXIL)(234)
- 日野自動車(330)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(196)
「8e」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E
SMC¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
S Series(SS5Y5-10SZE8E)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
S Series(SS5Y7-10SZE8E)
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
S Series(SS5Y5-10SQ8E)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブロック数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
真空パッド ZP2-0
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-T
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から21日以内出荷・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ (IDF8~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07R~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
パイロットチェック弁 コンパクトタイプ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF8E
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
...