カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- RS PRO(165)
- NORGREN(66)
- リスパック(58)
- Legris(レグリ)(41)
- エフピコ(31)
- エレコム(28)
- ABRACON(24)
- TRUSCO(23)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 廣杉計器(21)
- TDK(18)
- 水本機械製作所(18)
- POSH Faith(18)
- カミイソ産商(16)
- Festo(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- シーピー化成(14)
- マースジャパンリミテッド(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「8g 袋」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥6,998税込¥7,6981袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(2個)3日以内出荷から15日以内出荷仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし、オーダーメイド/クリーンシリーズ:(-) なし
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気