カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,544)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(56)
- ホンダ(1,731)
- スズキ(1,136)
- エスコ(1,032)
- BIGM(丸山製作所)(893)
- MAZDA(マツダ)(880)
- オカムラ(岡村製作所)(808)
- ニッサン(692)
- Festo(657)
- 長野計器(582)
- RS PRO(391)
- メディアカバーマーケット(374)
- YAMAHA(ヤマハ)(338)
- CKD(300)
- TRUSCO(287)
- Kawasaki(278)
- イマオコーポレーション(255)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
- トヨタ(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(303)
「8g」の検索結果

真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
薄形シリンダ CQ2シリーズG8
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
I Series(IRV20A)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
...