カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,010)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(24)
- トヨタ(1,776)
- 三菱ふそう(1,330)
- スズキ(1,125)
- メディアカバーマーケット(968)
- ミツビシ(661)
- MAZDA(マツダ)(650)
- ホンダ(649)
- BIGM(丸山製作所)(647)
- エスコ(528)
- 日野自動車(421)
- ニッサン(410)
- Igus(イグス)(353)
- いすゞ自動車(328)
- RS PRO(316)
- YAMAHA(ヤマハ)(257)
- JAPANNEXT(251)
- 光興業(169)
- Kawasaki(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「9/16」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
T Series(TLM1916R)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1916B)
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1916N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
T Series(TLM1916BU)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-9
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サクションガード FHG92
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
サクションガード FHG91
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
サクションガード FHG90
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
...