ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.12~1.0
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- ボールプッシュ軸受
- 内容量
- 1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23492953 | MGPL16-9 | 16654243 | MGPL16-9Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23492962 | MGPL16-90 | 16654252 | MGPL16-90Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23492971 | MGPL16-90-M9BW | 45394036 | MGPL16-90Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23492987 | MGPL16-90-M9NL | 16654268 | MGPL16-90Z-M9NL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23492996 | MGPL16-90-M9NWL | 16654277 | MGPL16-90Z-M9NWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23493066 | MGPL16-90-Z73L | 16654286 | MGPL16-90Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23493084 | MGPL16-95 | 16654295 | MGPL16-95Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23493093 | MGPL16-95-M9NL | 16654304 | MGPL16-95Z-M9NL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-9~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















