カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(986)
- メカニカル部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(22)
- トヨタ(924)
- ホンダ(514)
- BIGM(丸山製作所)(443)
- RS PRO(384)
- エスコ(172)
- UDトラックス(130)
- 大阪魂(123)
- 三菱電機(112)
- MAZDA(マツダ)(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- シグマ光機(95)
- イスカル(79)
- コガネイ(72)
- New-Era(ニューエラー)(72)
- オムロンソーシアルソリューションズ(67)
- CKD(62)
- マキテック(59)
- メディアカバーマーケット(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「90-003」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥249~税込¥274~1個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-90Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A32-90
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-90
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-90
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-90
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-90N
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-90)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-90L)
SMC¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-90
SMC¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-90L
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-90Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B32-90
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-90DZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)90タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-90AZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-90DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-90Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2B63-90
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
...