カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,157)
- 油圧機器・油圧ホース(131)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(24)
- トヨタ(1,487)
- ホンダ(754)
- BIGM(丸山製作所)(694)
- Igus(イグス)(381)
- YAMAHA(ヤマハ)(360)
- エスコ(286)
- 三菱ふそう(285)
- UDトラックス(283)
- MAZDA(マツダ)(260)
- 新ダイワ(237)
- RS PRO(220)
- 日野自動車(194)
- ニッサン(165)
- 三木プーリ(161)
- Kawasaki(147)
- CKD(132)
- メディアカバーマーケット(122)
- 三菱電機(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(874)
「90-02」の検索結果

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から10日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ9
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ2管接続口径(20) 2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から40日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現
エコノミーバルブ VEX5シリーズ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステム
ブースタルブ ALB
SMC¥349,800~税込¥384,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・多点潤滑の集中管理。 ・マイクロミストによる安定した給油。 ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と しているので主空気通路の圧力降下が少ない。 ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥599,800税込¥659,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
大容量形ルブリケータ AL900シリーズ
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(20) 2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
薄形シリンダ CDQ2A32-90
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-90
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形
...