カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,661)
- 油圧機器・油圧ホース(230)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- トヨタ(2,113)
- MAZDA(マツダ)(1,954)
- ニッサン(922)
- ホンダ(593)
- ミツビシ(317)
- Lumberg Automation(299)
- RS PRO(292)
- YAMAHA(ヤマハ)(225)
- エスコ(219)
- スバル(204)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- イスカル(171)
- BIGM(丸山製作所)(165)
- ハンマーキャスター(115)
- コガネイ(100)
- X.A.M(97)
- 日野自動車(82)
- 三菱電機(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,399)
「90a」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-90A
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90A
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-90A-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-90A~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-90A
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-90A-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-90A-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-90A-HN~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-90A
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-90A-RN-C73L~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-90A)
SMC¥35,980税込¥39,5781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)90配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-90A)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)90配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-90A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)90配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CDQ2A32-90
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(支点開閉形) (MA~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-3
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
...