カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メイキコウ(15)
  • シグマ光機(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • 東洋技研(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 日研工作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マキテック(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NOK(3)
  • トヨタ(3)
  • QYSEA Technology(3)
  • イノアック(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90p30」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル (MXQ16-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30P~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-30P~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-30P~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-30P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS8-3 SMCエアスライドテーブル MXS8-3SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クッション付、電磁弁付が可能: (ただし、サイズ50以上となります。) 角度調整機構付が可能: サイズ30…………角度微調整機構を標準装備 サイズ50以上……可変角度タイプ オートスイッチの取付が可能: 取付方式がレールタイプとなっているため、スイッチ位置の調整が容易です。
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ16L) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ16L)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)SMC
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
CD Series(CDRQ2BY30) SMCCD Series(CDRQ2BY30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBSSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS8 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS8SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸