カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(148)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • スバル(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • トヨタ(16)
  • 三菱ふそう(10)
  • ハーティング(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ニッサン(4)
  • ミツビシ(4)
  • 日野自動車(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • brembo(3)
  • DUCATI(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • エンジニア(2)
  • アンセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「93-401」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY934 SMCSY934SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
S Series(SY9340) SMCS Series(SY9340)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~)SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-401 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-401SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-401 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-401SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-4~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M25~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M25~)SMC
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-401Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-401Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)401クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし