カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,705)
  • 油圧機器・油圧ホース(237)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • イトーキ(1,114)
  • MAZDA(マツダ)(346)
  • ダイハツ(341)
  • トヨタ(272)
  • BIGM(丸山製作所)(222)
  • 三木プーリ(177)
  • YAMAHA(ヤマハ)(173)
  • スバル(158)
  • マルヤス電業(104)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(82)
  • マキテック(51)
  • 日本モレックス(molex)(49)
  • 神東塗料(43)
  • サンコー(三甲)(35)
  • エスコ(31)
  • 水本機械製作所(29)
  • CKD(28)
  • StarTech.com(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(936)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9b-2」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1本(20m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
T Series(TILM19B) SMCT Series(TILM19B)SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/4外径(Φmm)19.05黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC
26,980税込29,678
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
35,980税込39,578
1個(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
T Series(TLM1209B) SMCT Series(TLM1209B)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-2~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
CDA2B63-9 SMCCDA2B63-9SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
工業用フィルタ FGAC0 SMC工業用フィルタ FGAC0SMC
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SS400
工業用フィルタ FGAS0 SMC工業用フィルタ FGAS0SMC
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
F Series(FGAC09B) SMCF Series(FGAC09B)SMC
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SS400
F Series(FGAS09B) SMCF Series(FGAS09B)SMC
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SUS304
CD Series(CDA2B63-9) SMCCD Series(CDA2B63-9)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
CD Series(CDA2B80-9) SMCCD Series(CDA2B80-9)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-9) SMCCD Series(CDA2B50-9)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
工業用フィルタ FGAシリーズ FGAC09B SMC工業用フィルタ FGAシリーズ FGAC09BSMC
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
材質(接液部)SS400
工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS09B SMC工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS09BSMC
779,800税込857,780
1個
9日以内出荷
材質(接液部)SUS304
L Series(LXPB5BD) SMCL Series(LXPB5BD)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXSHABD) SMCL Series(LXSHABD)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-9~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-9~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMCMGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)SMC
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ターンテーブル付シリンダ MGT SMCターンテーブル付シリンダ MGTSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63 SMCターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63SMC
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGT SMCターンテーブル付シリンダ MGTSMC
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTL8 SMCターンテーブル付シリンダ MGTL8SMC
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動軸受種類(L)ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-)Rcテーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-9~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-9~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
CD Series(CDQ2B40-9DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-9DCMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)9タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...