カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 岡田装飾金物(2)
- 伊東電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「9l30-as」の検索結果
特価

エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動