カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,693)
- メカニカル部品(1,287)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 測定用品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(95)
- MAZDA(マツダ)(32,208)
- ニッサン(16,548)
- ホンダ(16,100)
- エスコ(8,473)
- BIGM(丸山製作所)(5,187)
- トヨタ(4,579)
- コガネイ(4,303)
- Panasonic(パナソニック)(3,350)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,298)
- ミツビシ(3,033)
- スバル(2,974)
- WURTH ELEKTRONIK(2,530)
- 三菱電機(2,426)
- RS PRO(2,331)
- オカムラ(岡村製作所)(1,913)
- スズキ(1,479)
- KITO(キトー)(1,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,335)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,154)
価格
価格で絞り込む
「A1」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズA1
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から18日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(E) なしコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01BN)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)保護構造(-) なしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(B) 高速応答タイプ
LEFS25A-1
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS32A-1
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
...