カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三笠産業[工具](4)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BOURNS(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AB150W」の検索結果
特価

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷サイズ16駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,698,000~税込¥4,067,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃