カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(4)
  • バンドー化学(1)
  • KITACO(15)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ニシモト(1)
  • Grondement(グロンドマン)(6)
  • ホンダ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • エスコ(10)
  • スバル(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ナブテスコ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • StarTech.com(3)
  • KEMET(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF27」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF810SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
大容量形エアフィルタ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF811SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプエレメント種類(7) ステンレスエレメント
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF60SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF30SMC
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF20SMC
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷から37日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF60-) SMCエアフィルタ AF-A (AF60-)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
適合ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
af27 タイヤ特集