カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「AF30 SMC」の検索結果

エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥5,299税込¥5,8291個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ30ろ過度(μm)5
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥4,212~税込¥4,633~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,598税込¥6,1581個欠品中ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,298税込¥10,2281個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198税込¥5,7181個20日以内出荷仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AF
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30AF
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30AF)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
AC20-D Series
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
AF30-D Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし